6d910 | Xả Vòi Đồng Mnpt 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Vòi xả 6D910 Brass Mnpt 1/4 In | AE8GGM

APPROVED VENDOR Vòi xả 6D910 Đồng thau Mnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE8GGM phần: 6D910

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€6.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccống con gà trống
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm
Loại xử lýCanh
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép200 psi
Chiều cao tổng thể1"
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vị trí chỗ ngồi (Bên ngoài)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6D911 Vòi xả Brass Mnpt 3/8 In | AE8GGN 6D91111 / 16 "1 5 / 16 "3 / 8 "€12.39
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6D912 Vòi xả Brass Mnpt 1/2 In | AE8GGP 6D9127 / 8 "1.5 "1 / 2 "€27.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vòi xả 6D910 Đồng thau Mnpt 1/4 In
€6.26 /đơn vị