6alr1 | Ống Vuông 6063 Nhôm 1 Inch Bên Trong Vuông 3 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR1 6063 Nhôm 1 inch Bên trong Hình vuông 3 feet | AE7ULH

APPROVED VENDOR Ống vuông 6ALR1 6063 Nhôm 1 inch Bên trong Hình vuông 3 Feet

Trong kho
Khoản mục: AE7ULH phần: 6ALR1
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
€20.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng, vuông
Hợp kim Loại6063
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngBHN
Quảng trường bên trong1"
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+/- 2.000 "
Vật chấtNhôm
Quảng trường bên ngoài1-1 / 4 "
Dung sai bên ngoài+/- 0.012 "
tâm trạngT52
Độ bền kéo27,000 psi
KiểuChống ăn mòn
Độ cứng điển hình60
Sức mạnh năng suất điển hình21,000 psi
Chiều dày1 / 8 "
Dung sai độ dày của tường+/- 0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7608200090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàiChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR0 6063 Nhôm 1 inch Bên trong Hình vuông 6 feet | AE7ULG 6ALR06"+/- 3.000 "1 / 8 "€33.67
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR2 6063 Nhôm 1 inch Bên trong Vuông 1 Feet | AE7ULJ 6ALR21"+/- 1.000 "1 / 8 "€11.97
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR3 6063 Nhôm 3/4 inch Bên trong Hình vuông 6 feet | AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "€25.44
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR4 6063 Nhôm 3/4 inch Bên trong Hình vuông 3 feet | AE7ULL 6ALR43ft.+/- 2.000 "1 / 8 "€16.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR5 6063 Nhôm 3/4 inch Bên trong Hình vuông 1 Feet | AE7ULM 6ALR51"+/- 1.000 "1 / 8 "€12.01
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR6 6063 Nhôm 7/8 inch Bên trong Hình vuông 6 feet | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "€24.08
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống vuông 6ALR7 6063 Nhôm 7/8 inch Bên trong Hình vuông 3 feet | AE7ULP 6ALR73ft.+/- 2.000 "1 / 16 "€13.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống vuông 6ALR1 6063 Nhôm 1 inch Bên trong Hình vuông 3 Feet
€20.38 /đơn vị