APPROVED VENDOR Ống vuông 6ALP9 Nhôm 1 1/4 inch Bên trong Hình vuông 1 Feet
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống, vuông |
Hợp kim Loại | 6063 |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | BHN |
Quảng trường bên trong | 1 1 / 4 " |
Chiều dài | 1" |
Dung sai chiều dài | +/- 1.000 " |
Vật chất | Nhôm |
Quảng trường bên ngoài | 1 1 / 2 " |
Dung sai bên ngoài | +/- 0.014 " |
tâm trạng | T52 |
Độ bền kéo | 27,000 psi |
Kiểu | Chống ăn mòn |
Độ cứng điển hình | 60 |
Sức mạnh năng suất điển hình | 21,000 psi |
Chiều dày | 1 / 8 " |
Dung sai độ dày của tường | +/- 0.015 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7608200090 |
Quốc gia | SG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.