6alp0 | Nhôm Ống Vuông 2 3/4 Inch Bên Trong Vuông 1 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm ống vuông 6ALP0 2 3/4 inch Hình vuông bên trong 1 feet | AE7UKW

APPROVED VENDOR Ống vuông 6ALP0 Nhôm 2 3/4 inch Bên trong Hình vuông 1 Feet

Trong kho
Khoản mục: AE7UKW phần: 6ALP0
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
€19.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng, vuông
Hợp kim Loại6063
Kết thúcMill
Thang đo độ cứngBHN
Quảng trường bên trong2 3 / 4 "
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtNhôm
Quảng trường bên ngoài3"
Dung sai bên ngoài+/- 0.024 "
tâm trạngT52
Độ bền kéo27,000 psi
KiểuChống ăn mòn
Độ cứng điển hình60
Sức mạnh năng suất điển hình21,000 psi
Chiều dày1 / 8 "
Dung sai độ dày của tường+/- 0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7608200090
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALN5 Nhôm Ống Vuông 3 3/4 Inch Bên Trong Hình Vuông 6 Feet | AE7UKQ 6ALN56"+/- 3.000 "€125.72
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm ống vuông 6ALN6 3 3/4 inch bên trong Vuông 3 feet | AE7UKR 6ALN63ft.+/- 2.000 "€65.44
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm ống vuông 6ALN7 3 3/4 inch Bên trong Vuông 1 Feet | AE7UKT 6ALN71"+/- 1.000 "€25.19
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm ống vuông 6ALN8 2 3/4 inch bên trong Hình vuông 6 feet | AE7UKU 6ALN86"+/- 3.000 "€96.95
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm ống vuông 6ALN9 2 3/4 inch bên trong Vuông 3 feet | AE7UKV 6ALN93ft.+/- 2.000 "€50.69
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm ống vuông 6ALP1 1 3/4 inch Hình vuông bên trong 6 feet | AE7UKX 6ALP16"+/- 3.000 "€57.95
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm ống vuông 6ALP2 1 3/4 inch bên trong Hình vuông 3 feet | AE7UKY 6ALP23ft.+/- 2.000 "€31.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống vuông 6ALP0 Nhôm 2 3/4 inch Bên trong Hình vuông 1 Feet
€19.29 /đơn vị