APPROVED VENDOR 6ALC7 Nhấn Công tắc Mở vào Fall 155 Psi
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc áp suất |
Chiều dài mao quản | 48 Trong. |
Đóng (PSI) | 225 |
Áp suất chênh lệch | 155 đến 225 PSI |
Bao vây | NEMA 1 |
Chức năng | Để bảo vệ máy nén bị mất chất làm lạnh trong các hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí thương mại |
Gắn kết | phổ cập |
Mở (PSI) | 155 |
Kết nối áp suất | 1/4 "SAE nữ |
Phạm vi | 0.3 đến 150 psi |
Xóa và làm lại | Tự động |
Chuyển đổi hành động | Mở khi áp suất thấp |
Loại chuyển đổi | SPST |
Kiểu | Thấp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8536509065 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Áp suất chênh lệch | Phạm vi | Chuyển đổi hành động | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ALA2 | 5 đến 20 PSI | 0.3 đến 150 psi | Mở khi áp suất thấp | Thấp | €12.15 | ||
6ALA3 | 10 đến 25 PSI | 0.3 đến 150 psi | Mở khi áp suất thấp | Thấp | €9.27 | ||
6ALA4 | 25 đến 65 PSI | 0.3 đến 150 psi | Mở khi áp suất thấp | Thấp | €12.78 | ||
6ALA5 | 25 đến 80 PSI | 0.3 đến 150 psi | Mở khi áp suất thấp | Thấp | €12.15 | ||
6ALA6 | 50 đến 90 PSI | 0.3 đến 150 psi | Mở khi áp suất thấp | Thấp | €10.57 | ||
6ALA7 | 200 đến 150 PSI | 150 đến 700 psi | Mở ở áp suất cao | Cao | €8.83 | ||
6ALA8 | 250 đến 150 PSI | 150 đến 700 psi | Mở ở áp suất cao | Cao | €8.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.