6ala4 | Nhấn Công tắc mở vào mùa thu 25 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALA4 Nhấn Công tắc mở vào mùa thu 25 Psi | AE7UGA

APPROVED VENDOR 6ALA4 Nhấn Công tắc Mở vào Fall 25 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE7UGA phần: 6ALA4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€12.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Chiều dài mao quản18 Trong.
Đóng (PSI)65
Áp suất chênh lệch25 đến 65 PSI
Bao vâyNEMA 1
Chức năngĐể bảo vệ máy nén bị mất chất làm lạnh trong các hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí thương mại
Gắn kếtphổ cập
Mở (PSI)25
Kết nối áp suất1/4 "SAE nữ
Phạm vi0.3 đến 150 psi
Xóa và làm lạiTự động
Chuyển đổi hành độngMở khi áp suất thấp
Loại chuyển đổiSPST
KiểuThấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhÁp suất chênh lệchPhạm viChuyển đổi hành độngKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALA2 Nhấn Công tắc mở vào mùa thu 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 đến 20 PSI0.3 đến 150 psiMở khi áp suất thấpThấp€9.61
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALA3 Nhấn Công tắc mở vào mùa thu 10 Psi | AE7UFZ 6ALA310 đến 25 PSI0.3 đến 150 psiMở khi áp suất thấpThấp€7.32
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALA5 Công tắc báo chí mở vào mùa thu 25 Psi | AE7UGB 6ALA525 đến 80 PSI0.3 đến 150 psiMở khi áp suất thấpThấp€4.28
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALA6 Nhấn Công tắc mở vào mùa thu 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 đến 90 PSI0.3 đến 150 psiMở khi áp suất thấpThấp€4.20
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALA7 Bấm Công tắc Mở khi Tăng 200 Psi | AE7UGD 6ALA7200 đến 150 PSI150 đến 700 psiMở ở áp suất caoCao€7.00
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALA8 Bấm Công tắc Mở khi Tăng 250 Psi | AE7UGE 6ALA8250 đến 150 PSI150 đến 700 psiMở ở áp suất caoCao€6.81
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6ALC0 Bấm Công tắc Mở khi Tăng 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 đến 200 PSI150 đến 700 psiMở ở áp suất caoCao€9.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALA4 Nhấn Công tắc Mở vào Fall 25 Psi
€12.65 /đơn vị