APPROVED VENDOR 5YJA0 Volumetric Flask Class A Glass 500ml - Pack Of 4
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bình định mức, Loại A |
Sức chứa | 500mL |
Màu | Trong sáng |
Vật chất | Thủy tinh |
Kích thước nút | 19/19 |
Dung sai | 0.25ml |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.64 |
Mã HS | 7017905000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.