APPROVED VENDOR 5YHN2 Bình Erlenmeyer Cổ rộng 100 Ml - Gói 12
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bình Erlenmeyer, Cổ Rộng |
Sức chứa | 100mL |
Màu | Trong sáng |
Phạm vi tốt nghiệp | N/A |
Phân khu tốt nghiệp | 20ml |
Vật chất | Thủy tinh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 7017905000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Phân khu tốt nghiệp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
5YHN3 | 250mL | 50ml | €79.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.