5wy65 | Chèn ren 3/8-16 0.500 L - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5WY65 Chèn ren 3/8-16 0.500 L, 5PK | AE7CPC

APPROVED VENDOR 5WY65 Hạt dao chỉ 3/8-16 0.500 L, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AE7CPC phần: 5WY65
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
€68.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn chủ đề khóa khóa
Kích thước khoan33 / 64 "
Kích thước ren ngoài9 / 16-12
của DINTEKCông cụ 5XA43
Lớp chủ đề nội bộ3B
Kích thước luồng nội bộ3 / 8-16
Chiều dài0.5 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Độ sâu chủ đề đầy đủ0.56 "
Nhấn vào Kích thước9 / 16-12
Loại sợiUNC
Kiểu4 Chìa khóa
Loại tườngThick

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaHU

Chi tiết sản phẩm:

  • Lớp ren ngoài (2A)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY65 Hạt dao chỉ 3/8-16 0.500 L, 5PK
€68.43 /đóng gói