5tph7 | Móc treo bảng cong 2 Inch Id - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPH7 Móc bảng treo cong ID 2 inch - Gói 10 cái | AE6KTR

APPROVED VENDOR 5TPH7 Móc bảng cong cong ID 2 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AE6KTR phần: 5TPH7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€17.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc bảng cong
Xây dựngHàn
Kết thúcĐen
Hình dạng lỗTròn
Kích thước lỗ7 / 25 "
Khoảng cách lỗ1"
Bên trong Dia.2"
Vật chấtThép
Chiếu2.25 "
Độ dày thanh3 / 16 "
KiểuKiểu khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcHình dạng lỗKích thước lỗBên trong Dia.ChiếuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5TPE7 Móc khóa cong 2 inch ID - Gói 10 cái | AE6KRJ 5TPE7Kẽm sángTròn7 / 25 "2"2.25 "€17.14
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YE19 Móc chốt cong Pk5 | AF2VTH 6YE19Kẽm sángSquare3"2"2.25 "€10.01
NHÀ BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YE20 Móc chốt cong Pk5 | AF2VTJ 6YE20Kẽm sángSquare3"3-3 / 32 "3.75 "€16.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPH7 Móc bảng cong cong ID 2 inch - Gói 10
€17.14 /đơn vị