APPROVED VENDOR Bình định mức 5PTA0 Thủy tinh loại B 500ml - Gói 4
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bình định mức, Loại B |
Sức chứa | 500mL |
Màu | Trong sáng |
Vật chất | Thủy tinh |
Kích thước nút | 19/19 |
Dung sai | 0.5ml |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.64 |
Mã HS | 7017905000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Sức chứa | Mục | Dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
5PRZ1 | 1000mL | Bình định mức, Loại A | 0.40ml | €42.54 | |
5PRZ3 | 5mL | Bình định mức, Loại B | 0.04ml | €54.19 | |
5PRZ4 | 10mL | Bình định mức, Loại B | 0.04ml | €40.65 | |
5PRZ5 | 25mL | Bình định mức, Loại B | 0.06ml | €44.94 | |
5PRZ6 | 50mL | Bình định mức, Loại B | 0.1ml | €44.94 | |
5PRZ7 | 100mL | Bình định mức, Loại B | 0.2ml | €48.77 | |
5PRZ8 | 200mL | Bình định mức, Loại B | 0.3ml | €50.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.