5p966 | Mặt bích sàn 3/8 inch Npt Sắt dẻo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 5P966 3/8 inch Npt Sắt dẻo | AE4ZRR

APPROVED VENDOR Mặt bích sàn 5P966 Sắt dẻo 3/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AE4ZRR phần: 5P966
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
€24.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích sàn
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.3"
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7307199080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 2WJ70 Sắt dẻo 3 inch Npt | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"€85.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 5P965 1/4 inch Npt Sắt dẻo | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "€12.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 5P967 1/2 inch Npt Sắt dẻo | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "€16.64
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 5P968 3/4 inch Npt Sắt dẻo | AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "€19.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 5P969 Sắt dẻo 1 inch Npt | AE4ZRV 5P96943.875 "1"€20.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 5P970 1 1/4 inch Mạ kẽm | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "€26.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích sàn 5P971 1 1/2 inch Mạ kẽm | AE4ZRX 5P97144.5 "1.5 "€38.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mặt bích sàn 5P966 Sắt dẻo 3/8 inch Npt
€24.58 /đơn vị