Master Caster 32807 | Bánh Xe Trục Xoay Cao Su 2 Inch 75 Lb | 1g004 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER CASTER 32807 Xoay Stem Caster 2 Inch 75 Lb Cao su | AA9VCW 1G004

MASTER CASTER 32807 Bánh xe trục xoay Cao su 2 inch 75 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA9VCW phần: 32807Tham chiếu chéo: 1G004
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
€12.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiThép
Kết thúc khungNiken cao
Tải Xếp hạng75 lb
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể2.5 "
Đường đuaBóng đơn
Thân cây Dia.3 / 8 "-16
Chiều dài thân1.5 "
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThân cây Dia.Vật liệu bánh xeMàu cốt lõiChiều dài thânLoại thânNhiệt độ. Phạm viKích thước chủ đềVòng bi bánh xeGiá cả
MASTER CASTER 33007 Bánh xe thân xoay 2 Inch 75 Lb Cao su | AA9VCT 1G001 330073 / 8 "-16Cao suGói Bạc1"Có ren-40 độ đến 160 độ F3 / 8-16Banh€10.57
MASTER CASTER 33907 Bánh xe xoay 2 Inch 75 Lb Cao su | AA9VCU 1G002 339073 / 8 "-16Cao suGói Bạc1.5 "Có ren-40 độ đến 160 độ F3 / 8-16Banh€9.91
MASTER CASTER 32907 Cao su thân xoay 2 inch 75 Lb | AA9VCV 1G003 329073 / 8 "-16Cao suGói Bạc1"Có ren-40 độ đến 160 độ F3 / 8-16Banh€12.74
MASTER CASTER 40700 Cao su thân xoay 3 inch 110 Lb | AA9VCX 1G005 407007 / 16 "Cao suGói Bạc1.375 "Vòng ma sát-20 độ đến 150 độ F-Banh€14.24
MASTER CASTER 43000 Xoay Stem Caster 3 Inch 110 Lb Cao su | AA9VCY 1G007 430003 / 8 "-16Cao suGói Bạc3 / 4 "Có ren-20 độ đến 150 độ F3 / 8-16Banh€15.93
MASTER CASTER 41100 Cao su thân xoay 3 inch 175 Lb | AA9VDA 1G009 411007 / 16 "Cao suGói Bạc1.875 "Tròn-20 độ đến 200 độ F-Banh€16.26
MASTER CASTER 42900 Caster thân xoay 3 inch 175 Lb Cao su | AA9VDB 1G010 429003 / 8 "-16Cao suGói Bạc3 / 4 "Có ren-20 độ đến 200 độ F3 / 8-16Banh€16.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER CASTER 32807 Bánh xe trục xoay Cao su 2 inch 75 Lb
€12.81 /đơn vị