5p805 | Giảm khuỷu tay 90 độ 1/2 X 3/8 inch mạ kẽm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P805 Cút Giảm 90 Độ 1/2 x 3/8 Inch Mạ Kẽm | AE4ZKH

APPROVED VENDOR 5P805 Giảm khuỷu tay 90 độ 1/2 x 3/8 inch mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AE4ZKH phần: 5P805
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
€18.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểSắt dễ uốn mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1 / 2 "x 3 / 8"
Áp suất hơi bão hòa150 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307199060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2WE99 Cút Giảm 90 Độ 2 1/2 x 2 Inch Mạ Kẽm | AC3UDY 2WE99150300 psi @ 150 độ F WOG2-1 / 2 "x 2"150 psi€68.17
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P804 Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 3/8 x 1/4 Inch Mạ Kẽm | AE4ZKG 5P804150300 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "x 1 / 4"150 psi€4.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P806 Cút Giảm 90 Độ 1/2 x 1/4 Inch Mạ Kẽm | AE4ZKJ 5P806150300 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "x 1 / 4"150 psi€18.77
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P808 Cút Giảm 90 Độ 3/4 x 3/8 Inch Mạ Kẽm | AE4ZKL 5P808150300 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€6.69
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P809 Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 1 x 3/4 Inch Mạ Kẽm | AE4ZKM 5P809150300 psi @ 150 độ F WOG1 "x 3/4"150 psi€8.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P811 Giảm Khuỷu Tay 90 Độ 1 1/4 x 1 Inch Mạ Kẽm | AE4ZKP 5P811150300 psi @ 150 độ F WOG1-1 / 4 "x 1"150 psi€28.79
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 5P812 Giảm Khuỷu 90 Độ 1 1/4 x 3/4 In | AE4ZKQ 5P812150300 psi @ 150 độ F WOG1-1/4" x 3/4"150 psi€14.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5P805 Giảm khuỷu tay 90 độ 1/2 x 3/8 inch mạ kẽm
€18.77 /đơn vị