APPROVED VENDOR 5NWH7 Square Stool With Backrest Wood 24 To 32
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Square Stool with Backrest |
Lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Tựa lưng | Có |
Màu | Gỗ tự nhiên |
Độ sâu ghế | 14.5 " |
Kích thước chỗ ngồi | 14-1 / 2 WX 15 "D |
Phạm vi chiều cao ghế | 24 đến 32 " |
Chất liệu ghế | Natural Plywood |
Chiều rộng ghế | 15 " |
Cân nặng có khả năng | 250 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.94 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 62.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 42.16 |
Mã HS | 9401790050 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.