APPROVED VENDOR 5NPN8 Lan can an toàn Chiều dài tổng thể 96in Oah42in Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lan can an toàn |
Màu | Gói Bạc |
Vật chất | Nhôm |
Chiều cao tổng thể | 42 " |
Chiều dài tổng thể | 96 " |
Kích thước đường sắt | 1-5 / 8 ", SCH 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.