APPROVED VENDOR 5MMA1 Relay Từ tính Spdt Coil 240v
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đặt lại |
Cuộn dây Volts | 240 |
Độ sâu | 1-3 / 4 " |
Amps đầy tải @ 120V | 40 |
Chiều cao | 2" |
HP | 3/4 |
Xâm nhập VA | 10 |
Gắn kết | phổ cập |
Amps điện trở @ 120V | 18 |
Amps điện trở @ 277V | 18 |
Loại chuyển đổi | SPDT |
Kiểu | có từ tính |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6 |
Mã HS | 8536490075 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.