5mma3 | Rơ le cuộn dây Spst từ 120v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MMA3 Cuộn cảm Spst từ tính 120MMA4 XNUMXv | AEXNUMXRKP

APPROVED VENDOR 5MMA3 Relay Từ tính Spst Coil 120v

Trong kho
Khoản mục: AE4RKP phần: 5MMA3

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€16.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Cuộn dây Volts120
Độ sâu2-1 / 4 "
Amps đầy tải @ 240VAC30
Chiều cao2.25 "
HP2
Xâm nhập VA28
Amps Rotor bị khóa @ 240V150
Gắn kếtphổ cập
Amps điện trở @ 120V30
Amps điện trở @ 277V30
Loại chuyển đổiSPST
Kiểucó từ tính
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.8
Chiều dài tàu (cm)8.3
Chiều rộng tàu (cm)6
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Amps đầy tải @ 277V (30)
  • Amps đầy tải @ 480V (15)
  • Giữ VA (15)
  • Amps Rotor bị khóa @ 277VAC (150)
  • Amps Rotor bị khóa @ 480V (75)
  • Amps điện trở @ 240V (30)
  • Amps điện trở @ 480V (25)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsĐộ sâuChiều caoHPLoại chuyển đổiChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MMA1 Cuộn cảm Spdt từ tính 240MMA4 XNUMXv | AEXNUMXRKM 5MMA12401-3 / 4 "2"3/4SPDT2"-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MMA4 Cuộn dây Spst từ tính 240MMA4 XNUMXv | AEXNUMXRKQ 5MMA42402-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€17.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMA3 Relay Từ tính Spst Coil 120v
€16.22 /đơn vị