5mb95 | Trụ đóng sách 13/64 X 1 3/4 Inch - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MB95 Bài ràng buộc 13/64 X 1 3/4 Inch, 25PK | AE4PKJ

APPROVED VENDOR Bài đóng gáy 5MB95 13/64 X 1 3/4 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PKJ phần: 5MB95
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
€22.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng1.75 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtNhôm
Độ cứng RockwellB60 cho Thùng và C45 cho Nắp ổ
Độ bền kéo45,000 psi cho Thùng và 73,000 psi cho Nắp ổ
Kích thước chủ đề8-32
KiểuNhấn vào

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7616109030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Ổ Cap Dia. (3/8 ")
  • Chiều cao nắp ổ đĩa (1/16 ")
  • Vật liệu nắp ổ đĩa (Thép mạ niken)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bài đóng gáy 5MB95 13/64 X 1 3/4 inch, 25PK
€22.12 /đóng gói