APPROVED VENDOR 5LVR7 Ống liền mạch 3/8 inch Đường kính ngoài 6 feet 4110 Psi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.277 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | 316 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 4110 psi @ 72 độ F |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Dia ngoài. Lòng khoan dung | +/-. 005 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -325 đến 1500 độ F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.049 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.02 |
Mã HS | 7304413045 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Dia ngoài. Lòng khoan dung | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACH3 | 0.148 " | 316 thép không gỉ | 3303 psi @ 72 độ F | 3 / 16 " | +,005 "/ - 0.005" | -325 đến 1500 độ F | 0.02 " | €88.44 | RFQ
|
3ACH5 | 0.273 " | 316 thép không gỉ | 2005 psi @ 72 độ F | 5 / 16 " | +,005 "/ - 0.005" | -325 đến 1500 độ F | 0.02 " | €150.35 | RFQ
|
3ACH6 | 0.245 " | 316 thép không gỉ | 5452 psi @ 72 độ F | 3 / 8 " | +,005 "/ - 0.005" | -325 đến 1500 độ F | 0.065 " | €121.51 | RFQ
|
3ACJ1 | 0.510 " | 316 thép không gỉ | 5364 psi @ 72 độ F | 3 / 4 " | +,005 "/ - 0.005" | -325 đến 1500 độ F | 0.12 " | €325.99 | RFQ
|
3ACT1 | 0.148 " | 304 thép không gỉ | 3393 psi @ 72 độ F | 3 / 16 " | +,005 "/ - 0.005" | -425 đến 1500 độ F | 0.02 " | €51.48 | RFQ
|
3ACT2 | 0.132 " | 304 thép không gỉ | 4747 psi @ 72 độ F | 3 / 16 " | +,005 "/ - 0.005" | -425 đến 1500 độ F | 0.028 " | €54.19 | RFQ
|
3ACT3 | 0.118 " | 304 thép không gỉ | 5780 psi @ 72 độ F | 3 / 16 " | +,005 "/ - 0.005" | -425 đến 1500 độ F | 0.035 " | €41.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.