APPROVED VENDOR 5GCR6 Foam Cube Polyether Charcoal 8 inch Sq
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối bọt |
Màu | than |
Tỉ trọng | 1.45 Lbs / Cu.Ft. |
Kết thúc | Tế bào mịn |
Độ vững chắc @ 25% độ lệch | 0.40 psi |
Vật chất | polyether |
Square | 8" |
Giới hạn kéo dài | 250% |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 180 F |
Độ bền kéo | 15 psi |
Kiểu | Tế bào mở |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.