Heathrow Scientific Hs2860c | Hộp Bìa Cứng 50mm Các Loại - Gói 12 Cái | 6nuj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Hộp các tông 50mm Các loại - Gói 12 | AE9YQQ 6NUJ4

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Hộp Bìa Cứng 50mm Các Loại - Gói 12 Cái

Trong kho
Khoản mục: AE9YQQ phần: HS2860CTham chiếu chéo: 6NUJ4
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
€70.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContainer
MàuCác loại
Những Đặt Giữ (Holds)Ống nghiệm
Bên trong Dia.19.5 "
Chiều cao bên trong1.75 "
Chiều rộng bên trong4.87 "
Vật chấtCác tông
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)120
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-196
Tổng thể Dia.21 "
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể5.25 "
Chiều rộng tổng thể5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)40.89
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS4819200040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mở Dia. (19.5 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàupkg. Số lượngGiá cả
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CB Hộp bìa cứng 50mm Blue - Gói 12 chiếc | AE9YQR 6NUJ5 HS2860CBMàu xanh da trời12€70.39
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CR Hộp bìa cứng 50mm Đỏ - Gói 12 chiếc | AE9YQT 6NUJ6 HS2860CRđỏ12€70.39
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CY Hộp bìa cứng 50mm Màu vàng - Gói 12 chiếc | AE9YQU 6NUJ7 HS2860CYMàu vàng12€70.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Hộp Bìa Cứng 50mm Các Loại - Gói 12 Cái
€70.39 /đóng gói