5gcp3 | Tấm Xốp 300135 Than Polypropylene 2 X 12 X 12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP3 300135 Than Polypropylene 2 x 12 x 12 | AE3UYC

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCP3 300135 Polypropylene Charcoal 2 x 12 x 12

Trong kho
Khoản mục: AE3UYC phần: 5GCP3
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
€34.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợTrơn
Màuthan
Tỉ trọng3 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào mịn
Độ vững chắc @ 25% độ lệch1.05 - 1.50 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất300135 Polyurethane
Giới hạn kéo dài1.4000000000000001
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 F
Độ bền kéo30 PSI
bề dầy2"
Độ dày dung sai+/- 0.250 "
KiểuTế bào mở
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921135000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCG3 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU 5GCG312 "1 / 2 "12 "€8.62
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCP0 300135 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€13.24
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP1 300135 Than Polypropylene 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€16.73
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP2 300135 Than Polypropylene 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€26.38
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP4 300135 Than Polypropylene 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€52.54
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCP5 300135 Than Polypropylene 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€68.66
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT Tấm xốp 5GCU4 300135poly Charcoal 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ 5GCU424 "1 / 2 "24 "€35.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCP3 300135 Polypropylene Charcoal 2 x 12 x 12
€34.58 /đơn vị