5gck8 | Tấm Xốp Crosslink Polypropylen 3/4 X 12 X 12 Trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCK8 Crosslink Polypropylene 3/4 x 12 x 12 Trắng | AE3UXA

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCK8 Crosslink Polypropylene 3/4 x 12 x 12 Trắng

Trong kho
Khoản mục: AE3UXA phần: 5GCK8
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
€15.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm xốp
Loại hỗ trợDính
Màutrắng
Tỉ trọng2 lbs./cu. ft.
Kết thúcTế bào thô
Độ vững chắc @ 25% độ lệch9 PSI
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chấtpolyethylene
Giới hạn kéo dài0.5
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 150 F
Độ bền kéo32 PSI
bề dầy3 / 4 "
Độ dày dung sai+/- 0.063 "
KiểuLiên kết chéo
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.250 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3921190000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợMàuChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCF6 Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVL 5GCF6Trơnthan12 "1 / 2 "12 "€11.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCF7 Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Trắng | AE3UVM 5GCF7Trơntrắng12 "1 / 2 "12 "€11.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCF8 Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Gry | AE3UVN 5GCF8Dínhthan12 "1 / 2 "12 "€11.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCF9 Crosslink Polypropylene 1/2 x 12 x 12 Trắng | AE3UVP 5GCF9Dínhtrắng12 "1 / 2 "12 "€13.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCJ7 Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWN 5GCJ7Trơnthan12 "1-11 / 16 "12 "€30.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCJ8 Crosslink Polypropylene 1 11/16 x 12 x 12 | AE3UWP 5GCJ8Trơntrắng12 "1-11 / 16 "12 "€37.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Tấm xốp 5GCJ9 Crosslink Polypropylene 1 x 12 x 12 Gry | AE3UWQ 5GCJ9Trơnthan12 "1"12 "€22.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Tấm xốp 5GCK8 Crosslink Polypropylene 3/4 x 12 x 12 Trắng
€15.61 /đơn vị