APPROVED VENDOR Núm ty ống 5E560 1-1 / 2 inch 10 Feet Thép mạ kẽm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống mạ kẽm |
Kết nối | Có ren |
Bên trong Dia. | 1.61 " |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Max. Sức ép | 300 psi @ 350 độ F |
Có thể phát hiện kim loại | Có |
Bên ngoài Dia. | 1.9 " |
Kích thước đường ống | 1.5 " |
Schedule | 40 |
Chiều dày | 0.145 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.83 |
Mã HS | 7306305032 |
Quốc gia | GT |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Chiều dài | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft. | Thép | - | - | - | €316.64 | RFQ
| |
4NXW6 | 1.66 " | - | 7ft. | Thép | - | - | - | €393.96 | RFQ
| |
4NXW7 | 1.9 " | - | 7ft. | Thép | - | - | - | €525.07 | RFQ
| |
5E556 | - | 0.622 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €68.09 | RFQ
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | €85.55 | RFQ
| |
5E558 | - | 1.049 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 1.315 " | 1" | 0.133 " | €133.01 | RFQ
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | €178.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.