APPROVED VENDOR Đường kính ống mạ kẽm 4NXW7 1.90 inch - Gói 5
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống mạ kẽm |
đường kính | 1.9 " |
Chiều dài | 7ft. |
Vật chất | Thép |
Độ bền kéo của vật liệu (Lb.) | 48,000 |
Kích thước đường ống danh nghĩa (In.) | 1-1/2 |
Setcrew | Mịn |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.48 |
Mã HS | 7306501000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Chiều dài | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NXW5 | 1.32 " | - | 7ft. | Thép | - | - | - | €316.64 | RFQ
| |
4NXW6 | 1.66 " | - | 7ft. | Thép | - | - | - | €393.96 | RFQ
| |
5E556 | - | 0.622 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €68.09 | RFQ
| |
5E557 | - | 0.824 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | €85.55 | RFQ
| |
5E558 | - | 1.049 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 1.315 " | 1" | 0.133 " | €133.01 | RFQ
| |
5E559 | - | 1.38 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | €178.49 | RFQ
| |
5E560 | - | 1.61 " | 10ft. | Thép mạ kẽm | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | €183.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.