APPROVED VENDOR Lò nướng cưỡng bức hiệu suất cao 5DPA3 12 Cu Ft
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò nướng cưỡng bức hiệu suất cao |
Kích thước có thể sử dụng bên trong | 24 x 24 x 36" |
Số lượng cửa | 1 |
Số lượng kệ | 2 |
Tổng kích thước | 36 x 33 x 54" |
Công suất tiêu thụ | 3600 Watts |
Nguồn điện | 240V 50/60 Hz, 18.4 A |
Sức chứa kệ | 50 lbs. |
Nhiệt độ. Phạm vi | 50 đến 260 độ C |
Khối lượng | 12.0 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 242.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 147.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8514100000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tổng kích thước | Công suất tiêu thụ | Nguồn điện | Nhiệt độ. Phạm vi | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5DPA0 | 28 x 28 x 37 | 1600 Watts | 120V, 50/60 Hz, 16 A | 35 đến 260 độ C | 3.8 cu. ft. | - | RFQ
|
5DPA1 | 28 x 28 x 37 | 1800 Watts | 240V 50/60 Hz, 9.2 A | 35 đến 260 độ C | 3.8 cu. ft. | - | RFQ
|
5DPA2 | 36 x 30 x 42" | 2400 Watts | 240V 50/60 Hz, 11.7 A | 35 đến 260 độ C | 6.7 cu. ft. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.