Fbb-hsf14 | Fastener Tech Sheet Unc/unf Chủ đề | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KỸ SƯ ĐEN SÁCH FBB-HSF14 Bảng công nghệ dây buộc Unc/unf Chủ đề | AE3GWA 5DFF4

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF14 Fastener Tech Sheet Chủ đề Unc/unf

Trong kho
Khoản mục: AE3GWA phần: FBB-HSF14Tham chiếu chéo: 5DFF4

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€4.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng thông số kỹ thuật Fastener Laminate
Độ sâu0.015 "
Chiều cao11 "
Số mã ISBN9781921722042
Ngôn ngữTiếng Anh
Số trang1
KiểuTấm nóng F14
Chiều rộng8.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS4911998000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Cung cấp: Biểu diễn đồ họa của các chủ đề UNC & UNF phổ biến (Kích thước thực tế), Biểu diễn đồ họa của các chủ đề số liệu chung (Kích thước thực tế), Kích thước khoan được đề xuất để khai thác (Sử dụng các mũi khoan tiêu chuẩn), Biểu đồ nhận dạng Pitch luồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuGiá cả
KỸ SƯ ĐEN BOOK FBB-HSF10 Fastener Tech Tấm Vít Và Đầu Bu Lông | AE3GVW 5DFF0 FBB-HSF10Tấm nóng F10€4.90
KỸ SƯ ĐEN SÁCH FBB-HSF11 Bảng công nghệ dây buộc So sánh trong/số liệu | AE3GVX 5DFF1 FBB-HSF11Tấm nóng F11€4.90
KỸ SƯ ĐEN SÁCH FBB-HSF12 Bảng công nghệ dây buộc Giá trị mô-men xoắn Unc/unf | AE3GVY 5DFF2 FBB-HSF12Tấm nóng F12€4.90
KỸ SƯ ĐEN SÁCH FBB-HSF13 Bảng công nghệ Fastener Combo Chủ đề thống nhất | AE3GVZ 5DFF3 FBB-HSF13Tấm nóng F13€4.90
KỸ SƯ ĐEN SÁCH FBB-HSF15 Fastener Tech Sheet Khai thác Kích thước mũi khoan | AE3GWB 5DFF5 FBB-HSF15Tấm nóng F15€4.90
KỸ SƯ SÁCH ĐEN FBB-HSF16 Bảng công nghệ dây buộc Id cấp Bu lông/đai ốc | AE3GWC 5DFF6 FBB-HSF16Tấm nóng F16€4.90
KỸ SƯ ĐEN SÁCH FBB-HSF17 Tấm công nghệ Fastener Đầu/ổ vít | AE3GWD 5DFF7 FBB-HSF17Tấm nóng F17€4.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF14 Fastener Tech Sheet Chủ đề Unc/unf
€4.90 /đơn vị