5da94 | Khe cắm chốt lò xo 5/16x1 1/2 Inch L - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5DA94 Khe cắm chốt lò xo 5/16X1 1/2 Inch L, 100PK | AE3FTF

APPROVED VENDOR 5DA94 Khe chốt lò xo 5/16X1 1/2 inch L, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE3FTF phần: 5DA94
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
€68.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)0.321-0.330 "
đường kính vát0.306 "
Chiều dài vát mép (Tối đa)0.08 "
Chiều dài vát mép (Tối thiểu)0.014 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)10,800 Lbs.
Kết thúcTrơn
Phù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)0.312-0.318 "
Dung sai chiều dài+/- 0.020 "
Vật chấtThép carbon
Đường kính danh nghĩa5 / 16 "
Chiều dài tổng thể1.5 "
Độ cứng RockwellRC43-52
Kiểurãnh
Chiều dày0.062 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 5DA94 Khe chốt lò xo 5/16X1 1/2 inch L, 100PK
€68.76 /đóng gói