APPROVED VENDOR 4YUJ9 Ống vuông 304 SS 1 Đường kính ngoài Hình vuông x Hình vuông 27/32 Id 6 ft
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 304 |
Sức mạnh tác động (Lbs.) | Không được đánh giá |
Quảng trường bên trong | 27 / 32 " |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 1.000 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 1500 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -425 độF |
Quảng trường bên ngoài | 1" |
Dung sai hình vuông bên ngoài | +/- 0.020 " |
Độ bền kéo | 75,000 psi |
Kiểu | Vuông, Trang trí |
Chiều dày | 0.083 " |
Dung sai độ dày của tường | +/- 0.100 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7306617030 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.