4wjx2 | Núm vú 3/8 Inch Thép không gỉ 316 Chiều dài 5 inch Lịch 80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4WJX2 Núm vú 3/8 inch Thép không gỉ 316 Chiều dài 5 inch Lịch trình 80 | AE2CLY

APPROVED VENDOR 4WJX2 Núm vú 3/8 inch 316 Thép không gỉ 5 inch Lịch trình 80

Trong kho
Khoản mục: AE2CLY phần: 4WJX2
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
€13.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài5"
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.0.675 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPN2 Núm Vú 1/8 Inch Thép Không Gỉ 316 Close Schedule 80 | AD9MXX 4TPN2Hoàn toàn theo luồng1 / 4 "Đóng núm vúĐóng0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPN3 Núm Vú 1/4 Inch Thép Không Gỉ 316 Close Schedule 80 | AD9MXY 4TPN3Hoàn toàn theo luồng1 / 4 "Đóng núm vúĐóng0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPN4 Núm vú 3/8 inch Thép không gỉ 316 Close Schedule 80 | AD9MXZ 4TPN4Hoàn toàn theo luồng1 / 2 "Đóng núm vúĐóng0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€7.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPN5 Núm Vú 1/2 Inch Thép Không Gỉ 316 Close Schedule 80 | AD9MYA 4TPN5Hoàn toàn theo luồng1 / 2 "Đóng núm vúĐóng0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€9.08
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 4TPN6 Núm Vú 3/4in Thép Không Gỉ 316 Close Schedule 80 | AD9MYB 4TPN6Hoàn toàn theo luồng3 / 4 "Đóng núm vúĐóng1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€11.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPN7 Núm Vú 1 Inch Thép Không Gỉ 316 Đóng Lịch 80 | AD9MYC 4TPN7Hoàn toàn theo luồng1"Đóng núm vúĐóng1.315 "1"3 / 16 "€15.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPN8 Núm vú 1 1/4 inch Thép không gỉ 316 Close Schedule 80 | AD9MYD 4TPN8Hoàn toàn theo luồng1.25 "Đóng núm vúĐóng1.66 "1.25 "3 / 16 "€12.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4WJX2 Núm vú 3/8 inch 316 Thép không gỉ 5 inch Lịch trình 80
€13.03 /đơn vị