4ugj8 | Giấy cuộn nhôm cứng 0.002 Th X 18 inch Chiều rộng 100 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGJ8 Giấy nhôm cuộn cứng 0.002 Th x 18 inch Chiều rộng 100 feet | AD9QXH

APPROVED VENDOR Cuộn giấy bạc 4UGJ8 Nhôm cứng 0.002 Th x 18 inch Chiều rộng 100 Feet

Trong kho
Mục: AD9QXH phần: 4UGJ8
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
€73.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn giấy bạc
Hợp kim Loại1100 Dòng
Kết thúcTrơn
Chiều dài100ft.
Dung sai chiều dài+/- 0.100 "
Vật chấtNhôm
tâm trạngĐầy khó khăn
bề dầy0.002 "
Độ dày dung sai+/- 0.100 "
Độ bền kéo điển hình27,000 psi
Sức mạnh năng suất điển hình24,000 psi
Chiều rộng18 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.010 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7607113000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitâm trạngbề dầyĐộ bền kéo điển hìnhSức mạnh năng suất điển hìnhChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGE8 Lá nhôm cuộn 0.0007 Th x 12 Inch Chiều rộng 500 Feet | AD9QVU 4UGE8500ft.Mềm mại0"13,000 psi5,000 psi12 "€76.44
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGE9 Lá nhôm cuộn 0.0007 Th x 12 Inch Chiều rộng 1000 Feet | AD9QVV 4UGE91000ft.Mềm mại0"13,000 psi5,000 psi12 "€134.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm cuộn 4UGF1 0.0007 Th x 18 Inch Chiều rộng 500 Feet | AD9QVW 4UGF1500ft.Mềm mại0"13,000 psi5,000 psi18 "€118.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4UGF2 Lá nhôm cuộn 0.0007 Th x 18 Inch Chiều rộng 1000 Feet | AD9QVX 4UGF21000ft.Mềm mại0"13,000 psi5,000 psi18 "€201.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm cuộn 4UGF3 Lá 0.001 Th x 12 Inch Chiều rộng 250 Feet | AD9QVY 4UGF3250ft.Mềm mại0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€65.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm cuộn 4UGF5 Lá 0.001 Th x 18 Inch Chiều rộng 250 Feet | AD9QWA 4UGF5250ft.Mềm mại0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€78.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhôm cuộn 4UGF6 Lá 0.001 Th x 18 Inch Chiều rộng 500 Feet | AD9QWB 4UGF6500ft.Mềm mại0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€153.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Cuộn giấy bạc 4UGJ8 Nhôm cứng 0.002 Th x 18 inch Chiều rộng 100 Feet
€73.61 /đơn vị