APPROVED VENDOR Mặt bích khớp nối 4TXC4 1/2 inch hàn
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mặt bích khớp nối |
Vật liệu cơ thể | thép đen |
Lớp | 150 |
Kiểu kết nối | Hàn |
Max. Sức ép | 150 psi @ 450 độ F |
Kích thước đường ống | 1 / 2 " |
Áp suất hơi bão hòa | 150 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 7307915010 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.