APPROVED VENDOR Ống 4TPL6 3/4 inch 304 Thép không gỉ 120 inch Lịch trình 80
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Luồng ở cả hai đầu |
Bên trong Dia. | 3 / 4 " |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
Max. Sức ép | 250 psi |
Bên ngoài Dia. | 1" |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Schedule | 80 |
Liền mạch / hàn | Seamless |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ đến 450 độ F |
Loại sợi | NPT |
Chiều dày | 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.67 |
Mã HS | 7304416015 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kết nối cơ bản | Bên trong Dia. | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGN1 | Chưa đọc | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €109.97 | RFQ
| |
4LGN3 | Chưa đọc | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | €169.34 | RFQ
| |
4LGN4 | Chưa đọc | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €240.50 | RFQ
| |
4LGN5 | Chưa đọc | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | €308.99 | RFQ
| |
4LGN8 | Chưa đọc | 1.5 " | 10ft. | 2" | 1.5 " | 3 / 16 " | €664.48 | RFQ
| |
4LGN9 | Chưa đọc | 2" | 10ft. | 2.375 " | 2" | 3 / 16 " | €1,036.68 | RFQ
| |
4TPE2 | Luồng ở cả hai đầu | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | €19.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.