4tph4 | Ống 3/8 Inch Inox 304 Chiều Dài 48 Inch Lịch 80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4TPH4 3/8 inch 304 Thép không gỉ Chiều dài 48 inch Lịch trình 80 | AD9MWL

APPROVED VENDOR Ống 4TPH4 3/8 inch 304 Thép không gỉ 48 inch Chiều dài lịch biểu 80

Trong kho
Khoản mục: AD9MWL phần: 4TPH4
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
€73.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài48 "
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)1.73
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)1.73
Mã HS7304413015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGN1 1/8 Inch Thép Không Gỉ 304 | AD8PET 4LGN1Chưa đọc1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€109.97
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGN3 3/8 Inch Thép không gỉ 304 | AD8PEU 4LGN3Chưa đọc1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "€169.34
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGN4 1/2 Inch Thép không gỉ 304 | AD8PEV 4LGN4Chưa đọc3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€240.50
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGN5 3/4 Inch Thép không gỉ 304 | AD8PEW 4LGN5Chưa đọc3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "1 / 16 "€308.99
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGN8 1 1/2 Inch Thép không gỉ 304 | AD8PEY 4LGN8Chưa đọc1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€664.48
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4LGN9 2 inch Inox 304 | AD8PEZ 4LGN9Chưa đọc2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "€1,036.68
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4TPE2 1/8 inch 304 Thép không gỉ Chiều dài 18 inch Lịch trình 80 | AD9MVK 4TPE2Luồng ở cả hai đầu1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€19.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 4TPH4 3/8 inch 304 Thép không gỉ 48 inch Chiều dài lịch biểu 80
€73.47 /đơn vị