4tpd5 | Núm vú 1/2 Inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 12 inch Lịch 80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPD5 Núm vú 1/2 inch 304 Chiều dài 12 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MVD

APPROVED VENDOR 4TPD5 Núm 1/2 inch 304 Thép không gỉ 12 inch Chiều dài Lịch biểu 80

Trong kho
Khoản mục: AD9MVD phần: 4TPD5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€46.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài12 "
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.0.84 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 4TNP7 Núm Vú 1/8 Inch Inox 304 Close Schedule 80 | AD9MPT 4TNP7Hoàn toàn theo luồng1 / 4 "Đóng núm vúĐóng0.405 "1 / 8 "1 / 16 "€5.42
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 4TNP8 Núm Vú 1/4 Inch Thép Không Gỉ 304 Close Schedule 80 | AD9MPU 4TNP8Hoàn toàn theo luồng1 / 4 "Đóng núm vúĐóng0.54 "1 / 4 "3 / 16 "€5.33
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNP9 Núm Vú 3/8 Inch Thép Không Gỉ 304 Close Schedule 80 | AD9MPV 4TNP9Hoàn toàn theo luồng1 / 2 "Đóng núm vúĐóng0.675 "3 / 8 "3 / 16 "€6.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNR1 Núm Vú 1/2 Inch Thép Không Gỉ 304 Close Schedule 80 | AD9MPW 4TNR1Hoàn toàn theo luồng1 / 2 "Đóng núm vúĐóng0.84 "1 / 2 "3 / 16 "€8.06
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 4TNR2 Núm 3/4in Inox 304 Close Schedule 80 | AD9MPX 4TNR2Hoàn toàn theo luồng3 / 4 "Đóng núm vúĐóng1.05 "3 / 4 "3 / 16 "€10.36
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 4TNR3 Núm Vú 1 Inch Inox 304 Close Schedule 80 | AD9MPY 4TNR3Hoàn toàn theo luồng1"Đóng núm vúĐóng1.315 "1"3 / 16 "€14.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm vú 4TNR4 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 Close Schedule 80 | AD9MPZ 4TNR4Hoàn toàn theo luồng1.25 "Đóng núm vúĐóng1.66 "1.25 "3 / 16 "€10.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPD5 Núm 1/2 inch 304 Thép không gỉ 12 inch Chiều dài Lịch biểu 80
€46.80 /đơn vị