4tng4 | Ống 1/2 Inch Inox 316 Chiều Dài 36 Inch Lịch 40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4TNG4 1/2 Inch 316 Chiều dài 36 Inch Thép không gỉ Lịch trình 40 | AD9MMV

APPROVED VENDOR Ống 4TNG4 1/2 inch 316 Thép không gỉ 36 inch Lịch trình 40

Trong kho
Mặt hàng: AD9MMV phần: 4TNG4
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
€90.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài36 "
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7304416015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A824 Ống 1/4 Inch 316 Bằng Thép Không Gỉ Dài 10 Chân | AA6UVC 15A824Chưa đọc1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€145.32
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A825 Ống 1/2 Inch 316 Bằng Thép Không Gỉ Dài 10 Chân | AA6UVD 15A825Chưa đọc3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€255.10
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A826 Ống 3/4 Inch 316 Thép Không Gỉ Dài 10 Chân | AA6UVE 15A826Chưa đọc3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€316.27
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A827 Ống 1 inch 316 bằng thép không gỉ dài 10 feet | AA6UVF 15A827Chưa đọc1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 15A828, Đường kính trong 2", Thép không gỉ 316, 10 15A828Chưa đọc2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€985.95
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4TND4 1/8 inch 316 Thép không gỉ Chiều dài 18 inch Lịch trình 40 | AD9MLY 4TND4Luồng ở cả hai đầu1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€22.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4TND5 1/4 inch 316 Thép không gỉ Chiều dài 18 inch Lịch trình 40 | AD9MLZ 4TND5Luồng ở cả hai đầu1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€27.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 4TNG4 1/2 inch 316 Thép không gỉ 36 inch Lịch trình 40
€90.44 /đơn vị