APPROVED VENDOR Núm vú 4TJP6 Chiều dài 1/8 x 6 inch Đồng thau màu đỏ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Kết nối | BSPT x NPT |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Cái thau đỏ |
Bên ngoài Dia. | 13 / 32 " |
Kích thước đường ống | 1 / 8 " |
Sức ép | 200 psi |
Schedule | 40 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 400 độ F |
Kiểu | núm vú |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.02 |
Mã HS | 7412200025 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Schedule | Kết nối | Mục | Nhiệt độ. Phạm vi | Kiểu | Chiều dài | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 1.25 " | Cái thau đỏ | 1.5 " | - | RFQ
| |
10E695 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 4" | Cái thau đỏ | 5 / 8 " | €308.66 | ||
10E696 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 2" | Cái thau đỏ | 2.125 " | €734.08 | ||
10E697 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 2.5 " | Cái thau đỏ | 1.875 " | €664.86 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | Đóng | Cái thau đỏ | - | €3.71 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 1.5 " | Cái thau đỏ | - | €4.29 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | Núm vú ống | -20 đến 400 độ F | núm vú | 2" | Cái thau đỏ | - | €4.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.