4tjj9 | Mặt bích dài 1 X 4 1/4 inch Đồng đỏ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích 4TJJ9 Chiều dài 1 x 4 1/4 inch Đồng thau đỏ | AD9LRF

APPROVED VENDOR Mặt bích 4TJJ9 Chiều dài 1 x 4 1/4 inch Đồng thau màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AD9LRF phần: 4TJJ9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€83.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích
Vật liệu cơ thểCái thau đỏ
Lớp125
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều dài4.25 "
Max. Sức ép125 psi
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.1 1 / 3 "
Kích thước đường ống1"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7412200035
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích 4TJJ7 1/2 x 3 1/2 inch Chiều dài Đồng thau đỏ | AD9LRD 4tjj73.5 "53 / 64 "1 / 2 "€40.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích 4TJK1 1 1/4 x 4 5/8 Inch Chiều dài Đồng thau đỏ | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2 / 3 "1.25 "€138.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích 4TJK2 1 1/2 x 5 inch Chiều dài Đồng đỏ | AD9LRH 4TJK25"1.187 "1.5 "€181.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mặt bích 4TJK3 Chiều dài 2 x 6 inch Đồng thau đỏ | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"€261.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mặt bích 4TJJ9 Chiều dài 1 x 4 1/4 inch Đồng thau màu đỏ
€83.54 /đơn vị