4tjj5 | Sắt dẻo mạ kẽm chéo 1 1/2 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TJJ5 Cross 1 1/2 Inch Npt Sắt dẻo mạ kẽm | AD9LRB

APPROVED VENDOR 4TJJ5 Cross 1 1/2 inch Npt Sắt dễ uốn

Trong kho
Khoản mục: AD9LRB phần: 4TJJ5
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
€145.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểThép rèn mạ kẽm
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép3000 psi @ 72 độ F
Kích thước đường ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.95
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7307929000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TJH8 Cross 1/4innpt Sắt dẻo mạ kẽm | AD9LQV 4TJH8Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1 / 4 "-€31.42
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TJH9 Sắt dẻo mạ kẽm Npt chéo 3/8 inch | AD9LQW 4TJH9Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F3 / 8 "-€27.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TJJ2 Cross 3/4 Inch Npt Sắt dẻo mạ kẽm | AD9LQY 4tjj2Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F3 / 4 "--
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TJJ3 Sắt dẻo mạ kẽm Npt chéo 1 inch | AD9LQZ 4tjj3Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1"-€80.31
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Sắt dẻo mạ kẽm 4TJJ4 Cross 1 1/4 inch Npt | AD9LRA 4tjj4Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F1.25 "-€111.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TJJ6 Sắt dẻo mạ kẽm Npt chéo 2 inch | AD9LRC 4tjj6Thép rèn mạ kẽm-3000 psi @ 72 độ F2"-€199.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5P985 Cross 1/2 Inch Npt Sắt Dẻo | AE4ZTH 5P985Sắt dễ uốn mạ kẽm150300 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "150 psi€12.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJJ5 Cross 1 1/2 inch Npt Sắt dễ uốn
€145.18 /đơn vị