APPROVED VENDOR Sắt dẻo mạ kẽm 4TJJ2 3/4 inch Npt
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vượt qua |
Vật liệu cơ thể | Thép rèn mạ kẽm |
Kiểu kết nối | FNPT |
Max. Sức ép | 3000 psi @ 72 độ F |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.13 |
Mã HS | 7307929000 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TJH8 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1 / 4 " | - | €31.42 | |
4TJH9 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 3 / 8 " | - | €27.58 | |
4tjj3 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1" | - | €80.31 | |
4tjj4 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1.25 " | - | €111.65 | |
4tjj5 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 1.5 " | - | €145.18 | |
4tjj6 | Thép rèn mạ kẽm | - | 3000 psi @ 72 độ F | 2" | - | €199.57 | |
5P985 | Sắt dễ uốn mạ kẽm | 150 | 300 psi @ 150 độ F WOG | 1 / 2 " | 150 psi | €12.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.