4pge3 | Ổ cắm liên kết van bi CPVC/fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGE3 Cpvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 3/4 In | AD9CHK

APPROVED VENDOR Ổ cắm liên minh van bi 4PGE3 Cpvc / fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD9CHK phần: 4PGE3
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
€55.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngCPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến, Liên minh thực sự
Kiểu kết nốiỔ cắm / FNPT x Ổ cắm / FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép225 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuChi cục Kiểm lâm
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcCPVC
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 194 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8481805090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGC4 Cpvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 1/2 In | AD9CGR 4PGC4225 psi1 / 2 "EPDM€91.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGC5 Cpvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5225 psi3 / 4 "EPDM€102.47
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGC6 Cpvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 1 Trong | AD9CGU 4PGC6225 psi1"EPDM€121.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGC7 Cpvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 1-1/4 In | AD9CGV 4PGC7225 psi1.25 "EPDM€108.89
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGC8 Cpvc Ball Valve Union Ổ cắm/fnpt 1-1/2 In | AD9CGW 4PGC8225 psi1.5 "EPDM€222.02
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGC9 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9225 psi2"EPDM€239.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PGD1 Cpvc Ball Valve Union Socket/fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1150 psi3"EPDM€349.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ổ cắm liên minh van bi 4PGE3 Cpvc / fnpt 3/4 In
€55.99 /đơn vị