4pga5 | Ổ cắm liên minh van bi nhựa PVC/fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGA5/fnpt 1/2 In | AD9CGH

APPROVED VENDOR 4PGA5 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD9CGH phần: 4PGA5
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
€44.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến, Liên minh thực sự
Kiểu kết nốiỔ cắm / FNPT x Ổ cắm / FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép225 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcPVC
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481805090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGA6/fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6225 psi3 / 4 "EPDM€46.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGA7/fnpt 1 In | AD9CGK 4PGA7225 psi1"EPDM€56.94
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGA8/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8225 psi1.25 "EPDM€109.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGA9/fnpt 1-1/2 In | AD9CGM 4PGA9225 psi1.5 "EPDM€156.98
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGC1/fnpt 2 In | AD9CGN 4PGC1225 psi2"EPDM€216.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGC2/fnpt 3 In | AD9CGP 4PGC2150 psi3"EPDM€294.75
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm liên minh van bi Pvc 4PGC3/fnpt 4 In | AD9CGQ 4PGC3150 psi4"EPDM€386.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGA5 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1/2 In
€44.10 /đơn vị