4pfz2 | Núm vú điện môi 3/4 inch Pex thép 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm điện môi 4PFZ2 3/4 inch 3 inch Thép Pex | AD9CFL

APPROVED VENDOR Núm vú điện môi 4PFZ2 3/4 inch 3 inch Pex thép

Trong kho
Khoản mục: AD9CFL phần: 4PFZ2
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
€8.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú điện môi
Kết nốiNPT
Chiều dài3"
Vật chấtThép không hợp kim và PEX
Max. Sức ép150 psi @ 200 độ F
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "
ScheduleLịch trình 40
KiểuĐiện trở hàn
WOG (PSI)150 @ 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8547900030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm điện môi 4PFY7 1/2 2-1/2 Inch Thép Pex | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "€3.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm điện môi 4PFZ1 3/4 2-1/2 Inch Thép Pex | AD9CFK 4PFZ12.5 "3 / 4 "€7.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm điện môi 4PFZ6 Pex thép 1 inch 4 inch | AD9CFQ 4PFZ64"1"€14.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Núm điện môi 4PGA3 3-1/2 Thép Pex 6 inch | AD9CGG 4PGA36"3.5 "€80.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Núm vú điện môi 4PFZ2 3/4 inch 3 inch Pex thép
€8.33 /đơn vị