4pb63 | Góc Nẹp 3 Trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN DUYỆT 4PB63 Nẹp Góc 3 Trong | AD9BQY

APPROVED VENDOR 4PB63 Nẹp Góc 3 Trong

Trong kho
Khoản mục: AD9BQY phần: 4PB63
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
€1.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNẹp góc
Kết thúcZinc
phần cứngBao gồm
Holes4
Lỗ trên lá2
Chiều dài3"
Gắn lỗ4, 2 mỗi bên, Counter Sunk
Kích thước máy3 x 3 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHolesLỗ trên láChiều dàiGắn lỗKích thước máyChiều rộngGiá cả
BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PB60 Brace Corner 1 Trong | AD9BQV 4PB60211"2, 1 mỗi bên, Counter Sunk1 x 1 "1 / 2 "€0.70
BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PB64 Nẹp Góc 4 Trong | AD9BQZ 4PB64424"4, 2 mỗi bên, Counter Sunk4 x 4 "7 / 8 "€3.19
BÊN BÁN ĐƯỢC DUYỆT 4PB65 Nẹp Góc 5 Trong | AD9BRA 4PB65635"6, 3 mỗi bên, Counter Sunk5 x 5 "1"€4.25
BÁN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4PB66 Nẹp Góc 8 Trong | AD9BRB 4PB66638"6, 3 mỗi bên, Counter Sunk8 x 8 "1 3 / 32 "€9.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB63 Nẹp Góc 3 Trong
€1.75 /đơn vị