APPROVED VENDOR 4NTD2 Ống 0.215 inch Id 5/16 inch Đường kính ngoài Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.215 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Nhôm |
Max. Sức ép | 2903 PSI |
Bên ngoài Dia. | 5 / 16 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -452 đến 400 F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.049 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.76 |
Mã HS | 7608100030 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
4NRX6 | 0.194 " | 1230 PSI | 1 / 4 " | 0.028 " | €37.51 | RFQ
|
4NTC6 | 0.090 " | 4774 PSI | 3 / 16 " | 0.049 " | €42.07 | RFQ
|
4NTC9 | 0.120 " | 4799 PSI | 1 / 4 " | 0.065 " | €40.95 | RFQ
|
4NTD3 | 0.183 " | 3851 PSI | 5 / 16 " | 0.065 " | €51.27 | RFQ
|
4NTD5 | 0.277 " | 2431 PSI | 3 / 8 " | 0.049 " | €43.04 | RFQ
|
4NTD6 | 0.245 " | 3224 PSI | 3 / 8 " | 0.065 " | €46.46 | RFQ
|
4NTE5 | 0.62 " | 1621 PSI | 3 / 4 " | 0.065 " | €68.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.