4nry9 | Ống 0.495 inch Id 5/8 inch Đường kính ngoài. Nhôm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4NRY9 Ống 0.495 inch Id 5/8 inch Đường kính ngoài Nhôm | AD8ZLD

APPROVED VENDOR 4NRY9 Ống 0.495 Inch Id 5/8 Inch Đường kính ngoài Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AD8ZLD phần: 4NRY9
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
€30.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Bên trong Dia.0.495 "
Chiều dài3ft.
Vật chấtNhôm
Max. Sức ép440 PSI
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-112 đến 300 F
KiểuSeamless
Chiều dày0.065 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)91.95
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7608100030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4NRX8 0.319 inch Id 3/8 inch Đường kính ngoài Nhôm | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 đến 400 F0.028 "€35.48
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4NRY2 Ống 0.402 Inch Id 1/2 Inch Đường kính ngoài Nhôm | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 đến 400 F0.049 "€44.24
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4NRZ3 0.93 inch Id Đường kính ngoài 1 inch Nhôm | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft.140 psi1"-112 đến 300 F0.035 "€48.86
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4NRZ5 1.18 inch Id 1 1/4 inch Đường kính ngoài Nhôm | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft.140 psi1.25 "-112 đến 300 F0.035 "€92.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4NRZ6 1.43 inch Id 1 1/2 inch Đường kính ngoài Nhôm | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft.120 psi1.5 "-112 đến 300 F0.035 "€97.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4NRZ8 1.93 inch Id Đường kính ngoài 2 inch Nhôm | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft.110 psi2"-112 đến 300 F0.035 "€118.86
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4NTD8 Ống 0.402 inch Id 1/2 inch Đường kính ngoài Nhôm | AD8ZMJ 4NTD80.402 "6"1830 PSI1 / 2 "-452 đến 400 F0.049 "€43.44
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY9 Ống 0.495 Inch Id 5/8 Inch Đường kính ngoài Nhôm
€30.75 /đơn vị