Raco 325 | Hộp bát giác Kẹp bọc thép có thể điều chỉnh | 2ddb1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 325 Hộp bát giác có thể điều chỉnh Thanh kẹp bọc thép | AB9HKQ 2DDB1

RACO 325 Hộp hình bát giác Kẹp bọc thép có thể điều chỉnh

Trong kho
Khoản mục: AB9HKQ phần: 325Tham chiếu chéo: 2DDB1

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€17.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp điện tử
Loại hộpHình bát giác với các cạnh tròn được vẽ và thanh treo có thể điều chỉnh
Sức chứa15.5 Cu.In.
Loại kẹpArmored
MàuGói Bạc
Độ sâu1-1 / 2 "
Chiều dài14.25 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Độ sâu danh nghĩa1.5 "
Chiều dài danh nghĩa4"
Đường kính ngoài4"
Số lần bật lại 1/2 "0
Số lần phát bóng một bên 1/2 "2
Số băng đảng2
UPC050169903254
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtLoại hộpSức chứaĐộ sâu danh nghĩaĐường kính ngoàiSố lần bật lại 1/2 "Số băng đảngChiều rộngGiá cả
Hộp điện RACO 110 Octagon | AB3FGP 1RVT9 110Théphình tám góc11.8 Cu.In.1.5 "3"113"€7.84
Hộp điện RACO 130 Vòng mở rộng hình bát giác | AB3FGQ 1RVU1 130ThépVòng mở rộng hình bát giác15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€7.77
Hộp điện RACO 161 Hình bát giác có giá đỡ | AB3FGR 1RVU2 161ThépHình bát giác có giá đỡ15.5 Cu.In.1.5 "4"524"€7.98
Hộp điện RACO 175 Bát giác | AB3FGT 1RVU3 175Théphình tám góc21.5 Cu.In.2.125 "4"124"€11.85
Vòng mở rộng hộp điện RACO 203 | AB3FGU 1RVU4 203ThépVòng mở rộng hình vuông22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€8.07
Hộp điện RACO 235 Hình vuông Có Giá đỡ Ts | AB3FGV 1RVU5 235ThépHình vuông có dấu ngoặc30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€14.02
RACO 228 Giá đỡ hộp điện Loại hộp -loc | AB3FGY 1RVU9 228ThépHộp vuông có giá đỡ21.0 Cu.In.1.5 "4"124"€15.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 325 Hộp hình bát giác Kẹp bọc thép có thể điều chỉnh
€17.13 /đơn vị