4mju1 | Lưới lọc gió hồi 20 X 30 Inch Trắng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lưới lọc gió hồi 4MJU1 20 x 30 inch Màu trắng | AD8UJL

APPROVED VENDOR Lưới lọc khí hồi 4MJU1 20 x 30 inch Trắng

Trong kho
Khoản mục: AD8UJL phần: 4MJU1
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
€55.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưới lọc không khí trở lại
Khoảng cách thanh1 / 2 "
Xây dựngThép
Độ sâu1.13 "
Kết thúctrắng
Tối đa Chiều cao ống (In.)20
Tối đa Chiều rộng ống dẫn (In.)30
Chiều cao tổng thể22.57 "
Chiều rộng tổng thể32.57 "
KiểuMặt có thể tháo rời

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.97
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)83.82
Chiều rộng tàu (cm)59.94
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Lưới lọc khí hồi 4MJU1 20 x 30 inch Trắng
€55.43 /đơn vị