APPROVED VENDOR Tấm đế 4LGV9 2600 Lb. 48 x 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm đế |
sàn tàu | Hình dạng kim cương nâng lên không trượt nổi |
Tải trọng | 2600 lb |
Vật chất | Nhôm |
Chiều dài tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 7" |
bề dầy | 3 / 8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 271.78 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phạm vi chiều cao dịch vụ | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LGU6 | 3500 lb | 36 " | 48 " | 5" | 3 / 8 " | €751.66 | RFQ
|
4LGU7 | 1800 lb | 60 " | 48 " | 9" | 3 / 8 " | €1,048.01 | RFQ
|
4LGU8 | 2900 lb | 48 " | 60 " | 7" | 3 / 8 " | €996.88 | |
4LGU9 | 3800 lb | 48 " | 48 " | 7" | 1 / 2 " | €1,173.01 | |
4LGV1 | 6600 lb | 36 " | 60 " | 5" | 1 / 2 " | €1,068.77 | RFQ
|
4LGV2 | 3600 lb | 24 " | 36 " | 3" | 3 / 8 " | €352.77 | |
4LGV3 | 2500 lb | 36 " | 36 " | 5" | 3 / 8 " | €576.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.